OSRAM - Izzó ledes 5,9W E27 foglalat R63 345lm 2700K szabályozható SN099356 - 097100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5.9-5.9 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099356
Gyártói cikkszám
097100
Gyártói típuskód
LEDPR6360D 5,9W/927 230V GL E27 FS1
Lámpateljesítmény:
5.9-5.9 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Feszültség fajtája:
AC
Izzó ledes 5,9W E27 foglalat R63 345lm 2700K szabályozható