OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5.3 foglalat 827 24° MR16 IP20 GT96701 - 884695
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96701
Gyártói cikkszám
884695
Gyártói típuskód
PMR162024AD 5W/827 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
48 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
877 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/12V GU5.3 foglalat 827 24° MR16