OSRAM - Izzó ledes 5W/12V Gu5.3 foglalat 930 24° MR16 IP20 GT96624 - 904675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96624
Gyártói cikkszám
904675
Gyártói típuskód
PPMR162024 5W/930 12V GU5.3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
46 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
950 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/12V Gu5.3 foglalat 930 24° MR16