OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K GT74163 - 973276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321973276
Sonepar cikkszám
GT74163
Gyártói cikkszám
973276
Gyártói típuskód
PRO MR16 20 24° 930 ADV
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
46 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Fényerősség:
950 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K