Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K 350lm SN052354 - 957657

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes  5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K 350lm SN052354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052354

Gyártói cikkszám

957657

Gyártói típuskód

PMR16D3536 5W/84012VGU5.3

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-350 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K 350lm