Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K GT74164 - 973290

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K GT74164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321973290

Sonepar cikkszám

GT74164

Gyártói cikkszám

973290

Gyártói típuskód

PRO MR16 20 24° 840 ADV

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

1100 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K