Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 GT73736 - 972217

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16 GT73736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321972217

Sonepar cikkszám

GT73736

Gyártói cikkszám

972217

Gyártói típuskód

PRO MR 16 20 36° 927 ADV

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

460 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat MR16