OSRAM - Izzó ledes 5W/12V GU5,3foglalat 2700K MR16 dimm(glow) IP20 SN015043 - 938694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015043
Gyártói cikkszám
938694
Gyártói típuskód
P ADV MR16GLdim 33 36° 5 W/827
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
50 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
850 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/12V GU5,3foglalat 2700K MR16 dimm(glow)