Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V 470lm 2700K gyertya alak SN082959 - 813717

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V 470lm 2700K gyertya alak SN082959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082959

Gyártói cikkszám

813717

Gyártói típuskód

LEDSCLB40 5W/927 230VGLFR E14

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

470-470 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V 470lm 2700K gyertya alak