Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27 foglalat 470lm 4000K normál alak VALUE IP20 SN098131 - 127081

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27 foglalat 470lm 4000K normál alak VALUE IP20 SN098131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098131

Gyártói cikkszám

127081

Gyártói típuskód

VALUE CLA40 5W/840220-240VFRE27

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

112 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

47-47 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

150 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 5W/230V E27 foglalat 470lm 4000K normál alak VALUE IP20