Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 kék GT46889 - 924742

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 kék GT46889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 74.5 mm

  • Szín - kék

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924742

Sonepar cikkszám

GT46889

Gyártói cikkszám

924742

Gyártói típuskód

80323 5W PAR16 BL E27

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74.5 mm

Szín:

kék

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 kék