Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 sárga GT46892 - 924803

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 sárga GT46892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 74.5 mm

  • Szín - sárga

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924803

Sonepar cikkszám

GT46892

Gyártói cikkszám

924803

Gyártói típuskód

80326 5W PAR16 YE E27

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74.5 mm

Szín:

sárga

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 sárga