Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 zöld GT46890 - 924766

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 zöld GT46890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 74.5 mm

  • Szín - zöld

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924766

Sonepar cikkszám

GT46890

Gyártói cikkszám

924766

Gyártói típuskód

80324 5W PAR16 GN E27

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

74.5 mm

Szín:

zöld

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V E27foglalat PAR16 zöld