Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K 120° VALUE SN097930 - 198678

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K 120° VALUE SN097930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097930

Gyártói cikkszám

198678

Gyártói típuskód

LVPAR1650120 5W/827 230VGU1010X1EUEOSRAM

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-350 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Szín:

fehér

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K 120° VALUE