Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K 120° VALUE SN097932 - 198708

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K 120° VALUE SN097932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097932

Gyártói cikkszám

198708

Gyártói típuskód

LVPAR1650120 5W/840 230VGU1010X1EUEOSRAM

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-350 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K 120° VALUE