OSRAM - Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 927 36° PAR16 IP20 GT96602 - 914735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-220 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96602
Gyártói cikkszám
914735
Gyártói típuskód
PPPAR163536 5W/927
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-220 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 927 36° PAR16