Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16 IP20 SN012711 - 943834/010755

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16 IP20 SN012711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012711

Gyártói cikkszám

943834/010755

Gyártói típuskód

PPPAR165036 5W/930

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

850 cd

Átmérő:

49.6 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16