OSRAM - Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16 SN012712 - 943865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012712
Gyártói cikkszám
943865
Gyártói típuskód
PPPAR166536 5W/930
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
1164 cd
Átmérő:
49.6 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16