Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 940 120° PAR16 IP20 SN011837 - 943940

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 940 120° PAR16 IP20 SN011837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011837

Gyártói cikkszám

943940

Gyártói típuskód

PPPAR1650120 5W/940

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

130 cd

Átmérő:

49.6 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10 foglalat 940 120° PAR16