OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat 2700K PAR16 dimm(glow) IP20 SN015044 - 938700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015044
Gyártói cikkszám
938700
Gyártói típuskód
P ADV PAR16GLdim 48 36° 5 W/82
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
850 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat 2700K PAR16 dimm(glow)