Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 kék GT46893 - 924940

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 kék GT46893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 59 mm

  • Szín - kék

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924940

Sonepar cikkszám

GT46893

Gyártói cikkszám

924940

Gyártói típuskód

80329 5W PAR16 BL GU10

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

59 mm

Szín:

kék

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 kék