Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér IP20 GT64022 - 979506

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér IP20 GT64022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321979506

Sonepar cikkszám

GT64022

Gyártói cikkszám

979506

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR 16 35 35° WW GU10

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér