Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 piros GT46895 - 924988

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 piros GT46895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 59 mm

  • Szín - piros

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321924988

Sonepar cikkszám

GT46895

Gyártói cikkszám

924988

Gyártói típuskód

80331 5W PAR16 RD GU10

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

59 mm

Szín:

piros

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 piros