OSRAM - Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 sárga GT46896 - 925008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 59 mm
Szín - sárga
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321925008
Sonepar cikkszám
GT46896
Gyártói cikkszám
925008
Gyártói típuskód
80332 5W PAR16 YE GU10
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
59 mm
Szín:
sárga
Átmérő:
50 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 5W/230V GU10foglalat PAR16 sárga