OSRAM - Izzó ledes 5W/240V 470lm E14 melegfehér GLS halványítható SN082883 - 959309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 470-470 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - kerek / gömb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082883
Gyártói cikkszám
959309
Gyártói típuskód
PRFCLP40DIM 5W/827220-240V
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
470-470 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
97 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/240V 470lm E14 melegfehér GLS halványítható