Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 5W/240V GU10 foglalat GT92417 - 910348

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 5W/240V GU10 foglalat GT92417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Hosszúság - 58 mm

  • Fényerősség - 565 cd

  • Átmérő - 49.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92417

Gyártói cikkszám

910348

Gyártói típuskód

910348 SPAR1635 5W/827100-240

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

58 mm

Fényerősség:

565 cd

Átmérő:

49.6 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Izzó ledes 5W/240V GU10 foglalat