Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,1W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16 SN071350 - 957862

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,1W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16 SN071350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.1-6.1 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071350

Gyártói cikkszám

957862

Gyártói típuskód

PPRO PAR 16 50 36° 6.1 W/930 GU10

Lámpateljesítmény:

6.1-6.1 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

850 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,1W/230V Gu10 foglalat 930 36° PAR16