Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,2W/230V E27foglalat 2700K kisgömb alak IP20 GT96780 - 911925

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,2W/230V E27foglalat 2700K kisgömb alak IP20 GT96780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96780

Gyártói cikkszám

911925

Gyártói típuskód

PCLP40ADV 6,2W/827220-240VFRE7

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

80 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

43 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,2W/230V E27foglalat 2700K kisgömb alak