OSRAM - Izzó ledes 6,3W/12V GU5.3 foglalat MR16 2700K 355lm dimmelhető SN161511 - 609433
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075609433
Sonepar cikkszám
SN161511
Gyártói cikkszám
609433
Gyártói típuskód
LPMR16D3536 6,3W/927 12V GU5.3
Izzó ledes 6,3W/12V GU5.3 foglalat MR16 2700K 355lm dimmelhető