Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,5W/230V GU10 foglalat 3000K 350lm 36° PAR16 szabályozható SN100146 - 095403

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,5W/230V GU10 foglalat 3000K 350lm 36° PAR16 szabályozható SN100146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100146

Gyártói cikkszám

095403

Gyártói típuskód

LPPAR16D5036 6,5W/930 230V GU10

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 6,5W/230V GU10 foglalat 3000K 350lm 36° PAR16 szabályozható