OSRAM - Izzó ledes 6,5W 2700K E14 foglalat 806lm filament kisgömb SN187156 - 447936
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075447936
Sonepar cikkszám
SN187156
Gyártói cikkszám
447936
Gyártói típuskód
LEDSCLP60 5,5W/827 230V FIL E14
Izzó ledes 6,5W 2700K E14 foglalat 806lm filament kisgömb