Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,5W/2700K R7s foglalat 78mm SN153848 - 653283

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,5W/2700K R7s foglalat 78mm SN153848

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075653283

Sonepar cikkszám

SN153848

Gyártói cikkszám

653283

Gyártói típuskód

LEDPLI 78 60 6,5W/827 230V R7S

Izzó ledes 6,5W/2700K R7s foglalat 78mm