Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6.8W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 IP20 GT96615 - 988560

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6.8W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 IP20 GT96615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96615

Gyártói cikkszám

988560

Gyártói típuskód

PPPAR165036 6,8W/827

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

840 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6.8W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16