Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6.8W/230V Gu10 foglalat 927 24° PAR16 IP65 GT96603 - 901384

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6.8W/230V Gu10 foglalat 927 24° PAR16 IP65 GT96603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96603

Gyártói cikkszám

901384

Gyártói típuskód

PPPAR165024 6,8W/927

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

1700 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP65

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6.8W/230V Gu10 foglalat 927 24° PAR16