Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6.8W Gu10 36° PAR16 3000K SN102617 - 095366

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6.8W Gu10 36° PAR16 3000K SN102617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.8-6.8 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102617

Gyártói cikkszám

095366

Gyártói típuskód

LPPAR16D5036 5,9W/930 230V

Lámpateljesítmény:

6.8-6.8 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzólámpa:

Igen

Izzó ledes 6.8W Gu10 36° PAR16 3000K