Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V 4000K 650lm GU10 IP20 SN200345 - 456992

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V 4000K 650lm GU10 IP20 SN200345

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854456992

Sonepar cikkszám

SN200345

Gyártói cikkszám

456992

Gyártói típuskód

LSPR16D80120 6,9W/940 230V GU10 FS1OSRAM

Izzó ledes 6,9W/230V 4000K 650lm GU10 IP20