OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V 575lm GU10foglalat 3000K 120° PAR16 SN083473 - 815636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6.9-6.9 W
Fényáram - 575-575 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083473
Gyártói cikkszám
815636
Gyártói típuskód
PPAR16 80 6,9W/830 240V GU10
Lámpateljesítmény:
6.9-6.9 W
Fényáram:
575-575 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
120-120 °
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
83 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
575 lm
Szín:
fehér
Névleges áram:
51-51 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkonykapcsolóval:
Nem