Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 60° SN094498 - 096486

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 60° SN094498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.9-6.9 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094498

Gyártói cikkszám

096486

Gyártói típuskód

LPPAR168060 6,9W/827 230V GU10

Lámpateljesítmény:

6.9-6.9 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 2700K 575lm 60°