Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 4000K 575lm 120° SN076655 - 815674

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 4000K 575lm 120° SN076655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.9-6.9 W

  • Fényáram - 575-575 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076655

Gyártói cikkszám

815674

Gyártói típuskód

P PAR16 80 120° 6.9 W/840 GU10

Lámpateljesítmény:

6.9-6.9 W

Fényáram:

575-575 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

575 lm

Szín:

fehér

Névleges áram:

51-51 mA

Fényerősség:

180 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,6W/230V GU10 foglalat 4000K 575lm 120°