Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 4000K SN157912 - 599291

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 4000K SN157912

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075599291

Sonepar cikkszám

SN157912

Gyártói cikkszám

599291

Gyártói típuskód

LVPAR168060 6,9W/840 230V GU10 FS1

Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 4000K