Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 3000K VALUE SN168750 - 598768

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 3000K VALUE SN168750

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075598768

Sonepar cikkszám

SN168750

Gyártói cikkszám

598768

Gyártói típuskód

LVPAR1680120 6,9W/830 230V GU10 FS1

Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 3000K VALUE