OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 4000K 60° VALUE SN139479 - 096783
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075096783
Sonepar cikkszám
SN139479
Gyártói cikkszám
096783
Gyártói típuskód
LVPAR168060 6,9W/840 230V GU10 FS1
Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 4000K 60° VALUE