OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 4000K VALUE SN096287 - 198883
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075198883
Sonepar cikkszám
SN096287
Gyártói cikkszám
198883
Gyártói típuskód
LVPAR1680120 6,9W/840 230V GU10 FS1
Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 575lm 4000K VALUE