Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10foglalat 575lm 4000K 36° SN138336 - 608856

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6,9W/230V GU10foglalat 575lm 4000K 36° SN138336

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075608856

Sonepar cikkszám

SN138336

Gyártói cikkszám

608856

Gyártói típuskód

LPPAR168036 6,9W/840 230V GU10

Izzó ledes 6,9W/230V GU10foglalat 575lm 4000K 36°