OSRAM - Izzó ledes 6,W/240V E14foglalat gyertya matt IP20 GT88328 - 911437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88328
Gyártói cikkszám
911437
Gyártói típuskód
PCLB40ADV 6,2W/827220-240VFRE
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
38 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,W/240V E14foglalat gyertya matt