OSRAM - Izzó ledes 60W/230V E27foglalat 6500lm 4000K Highbay Blade E27 SX141394 - 429316
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429316
Sonepar cikkszám
SX141394
Gyártói cikkszám
429316
Gyártói típuskód
Highbay Blade E27 60W 840 E27 Black
Izzó ledes 60W/230V E27foglalat 6500lm 4000K Highbay Blade E27