OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat 2700K gyertya alak dimm(glow) IP20 SN015042 - 943377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015042
Gyártói cikkszám
943377
Gyártói típuskód
P ADV CL B GLdim 40 6W/827
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
105 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
38 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat 2700K gyertya alak dimm(glow)