Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya 2700K SN054813 - 961982

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya 2700K SN054813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054813

Gyártói cikkszám

961982

Gyártói típuskód

PCLB40DIM 6W/827 220-240V CL

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

106 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya 2700K