Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya mfehér IP20 GT87397 - 911987

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya mfehér IP20 GT87397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5.7-5.7 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87397

Gyártói cikkszám

911987

Gyártói típuskód

OSRAM STAR LED candle 230V 6W

Lámpateljesítmény:

5.7-5.7 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

106 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

47-47 mA

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya mfehér