Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 hfehér GT33118 - 929259

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 hfehér GT33118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 87 mm

  • Szín - fehér

  • Átmérő - 53.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321929259

Sonepar cikkszám

GT33118

Gyártói cikkszám

929259

Gyártói típuskód

80333 PARATHOM R50 CW 6W

Foglalat:

E14

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

87 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

53.5 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 hfehér